NIEDAX FRANCE - Té pour goulottes GBRS, 48x147, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 147 mm
hauteur de caniveau de câble - 48 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985181165
Réf. Sonepar
00122518116
Réf. Fournisseur
518116
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de caniveau de câble
147 mm
hauteur de caniveau de câble
48 mm
type de construction
pièce en T horizontale
rayon interne
150 mm
modèle
sans connecteur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Té pour goulottes GBRS, 48x147, SZ
Les Atouts de l'article:
Té pour goulottes GBRS éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12