NIEDAX FRANCE - Virage 135° pour goulottes GBRS 72x195, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 195 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614985193878

Réf. Sonepar

00122519387

Réf. Fournisseur

519387

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur de caniveau de câble

195 mm

hauteur de caniveau de câble

72 mm

changement de direction

horizontal

angle

45°

type de construction

coude rigide

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

couleur

autre

type coudé

coude lisse

avec partie supérieure

Non

rayon interne

150 mm

perforation latérale

Non

perforation de montage dans le sol

Non

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Virage 135°, élément de raccordement pour goulottes GBRS, hauteur 72 mm, largeur 195 mm, finition GC, rayon 150