NIEDAX FRANCE - Protection de câbles PRC 30, SZ

NIEDAX FRANCE - Protection de câbles PRC 30, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 30 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614985450018

Réf. Sonepar

00085545001

Réf. Fournisseur

545001

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

89 mm

hauteur

30 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

1.25 mm

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Non

perforation de montage dans le sol

Non

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

poids

1.41 kg/m

Protection de câbles PRC, largeur 44 mm, finition SZ