NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil standard UF 54x50, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985475356
Réf. Sonepar
00085547535
Réf. Fournisseur
547535
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
50 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
autre
longueur
3000 mm
section transversale utile
2500 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
poids
0.62 kg/m
Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 50 mm, finition EZ. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles
Les Atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.