NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil standard UF 54x300, EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614985475394

Réf. Sonepar

00085547539

Réf. Fournisseur

547539

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

300 mm

hauteur

50 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

sans connecteur

cloison intégrée

sans

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

autre

longueur

3000 mm

section transversale utile

15000 mm²

connecteur sans vis

Oui

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

poids

2.034 kg/m

Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 300 mm, finition EZ. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles

Les Atouts de l'article:

Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.