NIEDAX FRANCE - Cornière de séparation universelle LPSU 48, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 48 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
perforation de fixation - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985480619
Réf. Sonepar
00085548061
Réf. Fournisseur
548061
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur de cloison
48 mm
longueur
3000 mm
modèle
profil L
type de fixation
filetable
perforation de fixation
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Cornière de séparation universelle LPSU 48, GC
Les Atouts de l'article:
Cornières pour séparation Universelle de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles tôle ou fil, fixation par boulons pour la tôle ou par enroulement de languettes autour de fils.