NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil UF en G, 50x200, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en G
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985482385
Réf. Sonepar
00085548238
Réf. Fournisseur
548238
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
200 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en G
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
autre
longueur
3000 mm
section transversale utile
9751 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
poids
1.204 kg/m
Chemin de câbles fil UF en G, hauteur 50 mm, largeur 200 mm, finition GC Montage direct mural ou plafond sans console
Les Atouts de l'article:
Fixation directe murale ou plafond sans console