NIEDAX FRANCE - Suspente UFA, SZ, pour chemin de câbles fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985520339
Réf. Sonepar
00085552033
Réf. Fournisseur
552033
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
couleur
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Suspente UFA, finition SZ, pour chemin de câbles fil
Les Atouts de l'article:
Pour chemins de câbles Fil :- Verrouillable par tournevis- Mains libres : la tige filetée ne peut pas se décrocher- Sécurisation par TRL M6x30- Suspension réglable : se glisse dans le rail STRUT41