NIEDAX FRANCE - Eclisse pliable ELU pour chemins de câbles fil, longueur 300, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985520384
Réf. Sonepar
00085552038
Réf. Fournisseur
552038
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
longueur
297 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse pliable ELU, longueur 300 mm, Gamme MTC et UF, finition EZ
Les Atouts de l'article:
Eclisse plate pliable ELU pour Gammes MTC et UF, déformable par simple pliage au niveau des perforations rondes verticales, pour confection de changements de directions, croix ou tés.