NIEDAX FRANCE - Support multifonction SUL50, SZ, pour chemin de câbles fil largeur 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985521183
Réf. Sonepar
00085552118
Réf. Fournisseur
552118
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
qualité du matériau
autre
couleur
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Support multifonction SUL 50, finition SZ. Pour chemin de câbles fil de largeur 50mm : suspension par tige fil de largeur 50mmetée 6-8 mm ou câble, fixation directe plafond, fixation murale drapeau, fixation au sol, support d'appareillage.
Les Atouts de l'article:
Support central pour largeur 50 mm.Rapide :- clipsable- Mains libres- Sans boulons- VerrouillableMultifonction :- Suspension par tige filetée M6-M8 ou câble- Fixation directe plafond- Support d'appareillage