NIEDAX FRANCE - Eclisse UA, EZ, pour chemin de câbles fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3614985521213
Réf. Sonepar
00085552121
Réf. Fournisseur
552121
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
longueur
15 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse UA pour assemblages droits ou coudés sur chemin de câbles fil, finition EZ