NIEDAX FRANCE - Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985521343
Réf. Sonepar
00085552134
Réf. Fournisseur
552134
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
longueur
24 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse KU20 pour chemins de câbles fil, EZ
Les Atouts de l'article:
Eclisse KU20 multifonction. Pour assemblages droits, sortie latérales et virages sur chemin de câbles fil. Possibilité de fixer un chemins de câbles fil sur des supports. Gain de temps de plus de 40% par rapport à un assemblage classique.