NIEDAX FRANCE - Eclisse ERU3 pour chemins de câbles fil, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985521367
Réf. Sonepar
00085552136
Réf. Fournisseur
552136
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur sans vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
longueur
245 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Eclisse ERU 3 pour chemins de câbles fil UF, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Eclisse multifonction sans boulons : éclissage, support de borne, suspension par tige filetée diam 6 ou 8 mm, compatibles avec montage contre paroi. Résistance accrue par sa forte épaisseur, Sécurité et rapidité grâce aux ergots anti-retour. Verrouillage à l'aide d'un simple tournevis.