NIEDAX FRANCE - Support vertical SV50, SZ, pour chemin de câbles fil

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614985521411

Réf. Sonepar

00085552141

Réf. Fournisseur

552141

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

qualité du matériau

autre

couleur

autre

acier inoxydable, décapé

Non

Support vertical SV 50, finition SZ. Pour chemin de câbles fil. Utilisable en suspension par tige filetée 6-8 mm, réglable en 3 positions, mains libres : blocage en translation.

Les Atouts de l'article:

Pour chemins de câbles fil, réglable en 3 positions, mains libres : blocage en translation.