NIEDAX FRANCE - Profil de fixation ZUF U, 3m, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614985521480

Réf. Sonepar

00085552148

Réf. Fournisseur

552148

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profil Z

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

36 mm

hauteur

22 mm

poids

2.955 kg

largeur de rainure

25 mm

épaisseur de matériau

1.75 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 2 côtés

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profil de fixation ZUF U, en Z, longueur 3 m, finition SZ. Pour chemin de câbles fil.