NIEDAX FRANCE - Clame U40, GM, pour assemblage de virages découpés ou suspente plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985530321
Réf. Sonepar
00085553032
Réf. Fournisseur
553032
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
couleur
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Clame U40, finition GM, pour assemblage de virages découpés, avec boulon TRCC M6x20, ou suspente plafond, avec tige filetée diam 6 ou 8 et 2 écrous HE M6 ou M8
Les Atouts de l'article:
Clame U40 + TRCC ou TRL M6x20 fixation de CDC Fil sur console.