NIEDAX FRANCE - Petite éclisse U20, GM. A utiliser avec la contre éclisse U30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3614985530420
Réf. Sonepar
00085553042
Réf. Fournisseur
553042
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
couleur
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Petite éclisse U 20, finition GM. A utiliser avec la contre éclisse U30 pour assemblages droits ou coudés sur chemins de câbles fil