NIEDAX FRANCE - Kit d'éclissage rapide U20/U30, GM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3614985530505
Réf. Sonepar
00085553050
Réf. Fournisseur
553050
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
longueur
24 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Kit rapide U20/U30, finition GM. Un seul kit pour tous les assemblages droits ou coudés sur chemin de câbles fil
Les Atouts de l'article:
Eclisse pour assemblages droits, virages, tés et croix