NIEDAX FRANCE - Clame U40, I2, pour assemblage de virages découpés ou suspente plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985540320
Réf. Sonepar
00085554032
Réf. Fournisseur
554032
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur
autre
acier inoxydable, décapé
Non
Clame U40, finition I2, pour assemblage de virages découpés, avec boulon TRCC M6x20, ou suspente plafond, avec tige filetée diam 6 ou 8 et 2 écrous HE M6 ou M8
Les Atouts de l'article:
Clame U40 + TRCC ou TRL M6x20 fixation de CDC Fil sur console.