NIEDAX FRANCE - Support UFU, I2, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble - 105 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - sans vis
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985540375
Réf. Sonepar
00085554037
Réf. Fournisseur
554037
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à la largeur du système de support de câble
100...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
105 mm
modèle
autre
fixation sur conduit
sans vis
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur
acier inoxydable
Support UFU, I2, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil
Les Atouts de l'article:
Accessoire multifonction pour chemins de câbles Fil, sûr et robuste, forte épaisseur, non agressif :
Fixation murale (largeur 100 maxi)
- Fixation au sol
- Blocage par tournevis