NIEDAX FRANCE - Profil de fixation ZUF U, 3m, I3

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614985551487

Réf. Sonepar

00085555148

Réf. Fournisseur

555148

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profil Z

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface

autre

largeur

36 mm

hauteur

22 mm

poids

3.111 kg

largeur de rainure

25 mm

épaisseur de matériau

1.5 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 2 côtés

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profil de fixation ZUF U, en Z, longueur 3 m, finition I3. Pour chemin de câbles fil.