NIEDAX FRANCE - Profilé UPN perforé, 20x40x20, 3m, épaisseur 5, LAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986410035
Réf. Sonepar
00085641003
Réf. Fournisseur
641003
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
poids
7.26 kg
épaisseur de matériau
5 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profilé UPN perforé, 20x40x20, 3m, épaisseur 5, LAC
Les Atouts de l'article:
Profil en U en acier laminé à chaud.