NIEDAX FRANCE - Profilé UPN perforé, 20x40x20, 3m, épaisseur 5, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614986420034

Réf. Sonepar

00085642003

Réf. Fournisseur

642003

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud

largeur

40 mm

hauteur

20 mm

poids

7.98 kg

épaisseur de matériau

5 mm

modèle

profil double

type de perforation

dos perforé

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Profil UPN perforé, hauteur 20 mm, largeur 40 mm, épaisseur 5 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 10x50 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Profil en U en acier laminé à chaud.