NIEDAX FRANCE - Profilé UPN perforé, 15x30x15, 3m, épaisseur 4, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986420065
Réf. Sonepar
00085642006
Réf. Fournisseur
642006
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
30 mm
hauteur
15 mm
poids
4.914 kg
épaisseur de matériau
4 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profil UPN perforé, hauteur 15 mm, largeur 30 mm, épaisseur 4 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 6.5x20 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Profil en U en acier laminé à chaud.