NIEDAX FRANCE - Profilé UPN perforé, 30x60x30, 3m, épaisseur 6, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986420072
Réf. Sonepar
00085642007
Réf. Fournisseur
642007
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
60 mm
hauteur
30 mm
poids
13.941 kg
épaisseur de matériau
6 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profilé UPN perforé, 30x60x30, 3m, épaisseur 6, GC
Les Atouts de l'article:
Profil en U en acier laminé à chaud.