NIEDAX FRANCE - Clips RS pour couvercle Nervuré, Inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à un caniveau à grille - Non
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3614986450246
Réf. Sonepar
00122645024
Réf. Fournisseur
645024
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré , finition Inox. Fixation : prévoir 8 clips tous les 3 mètres