NIEDAX FRANCE - Boulon poêlier TRCC M6x30 HE, EZ

NIEDAX FRANCE - Boulon poêlier TRCC M6x30 HE, EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 30 mm

  • qualité du matériau - 4,6 (Stahl)

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3614986481325

Réf. Sonepar

00085648132

Réf. Fournisseur

648132

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

matériau

acier

forme de la tête

tête ronde bombée

taille de fil (M..)

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

30 mm

qualité du matériau

4,6 (Stahl)

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée

Non

dimension du profil

30 mm

type de filetage

métrique

avec écrou

Oui

Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x30 HE, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports