NIEDAX FRANCE - Vis THE M8x50, filetage partiel, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3614986482049
Réf. Sonepar
00085030444
Réf. Fournisseur
648204
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
50 mm
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
filetage complet
Non
dimension du profil
50 mm
type de filetage
métrique
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
couleur
autre
Vis à tête hexagonale avec embase, M8x50, partiellement filetée, finition EZ