NIEDAX FRANCE - Boulon poêlier TRL M6x20 HE, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
longueur - 20 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3614986486191
Réf. Sonepar
00085648619
Réf. Fournisseur
648619
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
6
longueur
20 mm
qualité du matériau
autre
filetage complet
Oui
Boulon poêlier TRL M6x20 HE, EZ
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports