NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x21x2.50, perforé, longueur 3m, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986520093
Réf. Sonepar
00085652009
Réf. Fournisseur
652009
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
41 mm
hauteur
20.5 mm
poids
5.298 kg
largeur de rainure
22 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail STRUT 41x21x2.50, perforé, longueur 3m, SZ
Les Atouts de l'article:
Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm