NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 3m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986530023
Réf. Sonepar
00085653002
Réf. Fournisseur
653002
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
41 mm
hauteur
41 mm
poids
7.641 kg
largeur de rainure
22 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.30 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm