NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, GC

NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, GC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614986530054

Réf. Sonepar

00085653005

Réf. Fournisseur

653005

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud

largeur

41 mm

hauteur

20.5 mm

poids

4.08 kg

largeur de rainure

22 mm

épaisseur de matériau

1.8 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

avec denture

Oui

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Rail STRUT 41x21x1.80, perforé, longueur 3m, GC

Les Atouts de l'article:

Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm