NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41X41X2,00, perforé, longueur 3m, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986550014
Réf. Sonepar
00085655001
Réf. Fournisseur
655001
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface
autre
largeur
0 mm
hauteur
41 mm
poids
5.67 kg
largeur de rainure
22 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.00 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition I2
Les Atouts de l'article:
Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm