NIEDAX FRANCE - Console STRUT 41x41, 450 mm, EZ, supportage lourd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 135 mm
longueur - 444 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986770924
Réf. Sonepar
00085677092
Réf. Fournisseur
677092
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
135 mm
longueur
444 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
400...408 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
0.3 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console STRUT 41x41, 450 mm, EZ, supportage lourd
Les Atouts de l'article:
Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.