NIEDAX FRANCE - Console STRUT C41x21, 150 mm, SZ, supportage lourd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 140 mm
longueur - 170 mm
modèle - console murale
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986777015
Réf. Sonepar
00085677701
Réf. Fournisseur
677701
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
140 mm
longueur
170 mm
modèle
console murale
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
170 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
96...150 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
1.15 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console STRUT C41x21, 150 mm, SZ, supportage lourd
Les Atouts de l'article:
Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.