NIEDAX FRANCE - Equerre 90° 4 trous, série STRUT 41, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle de support
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986780374
Réf. Sonepar
00085678037
Réf. Fournisseur
678037
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
angle de support
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Oui
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Equerre 90°, 4 trous, série STRUT 41, finition GC
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour Strut 41x41