NIEDAX FRANCE - Gousset cornière 4 trous, série STRUT 41, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986780435
Réf. Sonepar
00085678043
Réf. Fournisseur
678043
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en C
modèle
plaque de tête à visser
angle
90...0 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à une fixation sur console
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Gousset cornière 4 trous, série STRUT 41, finition GC