NIEDAX FRANCE - Console STRUT 41x41, 650 mm, GC, supportage lourd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 135 mm
longueur - 644 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614986780701
Réf. Sonepar
00085678070
Réf. Fournisseur
678070
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
135 mm
longueur
644 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
45 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
600...604 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
2.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console STRUT 41x41 longueur 650, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition GC, supportage lourd. Compatible tôle et fil
Les Atouts de l'article:
Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.