NIEDAX FRANCE - Etrier GRKHV, fixation rapide horizontale ou verticale sur poutrelle métallique

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - section en I

  • modèle - étrier de montage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987107293

Réf. Sonepar

07145710729

Réf. Fournisseur

710729

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

adapté à

section en I

modèle

étrier de montage

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser

Oui

Etrier GRKHV, 2 en 1 : permet la fixation rapide des chemins de câbles fil ou tôle sur poutrelles métalliques de type IPN, IPE, HEA, HEB, à l'horizontale ou à la verticale. Peut se monter à l'intérieur comme à l'extérieur de la poutrelle.

Les Atouts de l'article:

2 en 1 : permet la fixation rapide des chemins de câbles fil ou tôle sur poutrelles métalliques de type IPN, IPE, HEA, HEB, à l’horizontale ou à la verticale. Peut se monter à l’intérieur comme à l’extérieur de la poutrelle. Permet également la fixation directe de chemins de câbles fil ou tôle de 150 mm de large sur tubes de diamètre inférieur ou égal à 30 mm.