NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x200, EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614987112464

Réf. Sonepar

00085711246

Réf. Fournisseur

711246

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

200 mm

hauteur

30 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

connecteur intégré

cloison intégrée

sans

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

autre

longueur

3000 mm

section transversale utile

5000 mm²

connecteur sans vis

Oui

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

poids

0.84 kg/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 30, largeur 200, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.