NIEDAX FRANCE - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x100, EZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 100 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • angle - 45°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987115120

Réf. Sonepar

00085711512

Réf. Fournisseur

711512

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur du caniveau à grille

100 mm

hauteur du caniveau à grille

54 mm

angle

45°

type de construction

coude horizontal

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

couleur

autre

modèle

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit