NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x500, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614987121374
Réf. Sonepar
00085712137
Réf. Fournisseur
712137
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
500 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
autre
longueur
3000 mm
section transversale utile
25000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
poids
3.71 kg/m
Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x500, GC
Les Atouts de l'article:
CITO assemblé, CITO posé !
Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !
S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.