NIEDAX FRANCE - Agrafe MTCA 4, en Inox, assemblage et ajustement des virages en CDC fil diam.4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987136156
Réf. Sonepar
00085713615
Réf. Fournisseur
713615
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal
Oui
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
50...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
30 mm
couleur
autre
type de raccordement
encliquetable
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
Agrafe MTCA 4, finition Inox, pour chemin de câbles fil de diamètre 4 mm, assemblage sans outils ni boulons d'éléments coudés. Permet d'ajuster facilement l'angle des virages.
Les Atouts de l'article:
Fixation sans outils ni boulons, pour confection de virages en Fil sur chantier, ajustement simplifié de l'angle des virages, compatible gammes UNIFIL et CITO