NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x300, I3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614987141174
Réf. Sonepar
07145714117
Réf. Fournisseur
714117
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
300 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
couleur
autre
longueur
3000 mm
section transversale utile
15000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
poids
2.14 kg/m
Chemin de câbles fil CITO, hauteur 54, largeur 300, finition I3, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !
Les Atouts de l'article:
CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.