NIEDAX FRANCE - Console UFL-30, série S100U, SZ, supportage moyen universel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 170 mm

  • longueur - 365 mm

  • modèle - console murale

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987470052

Réf. Sonepar

00085747005

Réf. Fournisseur

747005

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

hauteur

170 mm

longueur

365 mm

modèle

console murale

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

56 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

300...0 mm

angle

90...0 °

charge max. portante

0.64 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Console UFL-30, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage mural, sur rail S100U ou sur rail STRUT 41. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de l'article:

Montage mural direct, ou montage sur rail S100U (avec clame) ou rail STRUT 41. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.