NIEDAX FRANCE - Console UFLP 15, série S100U, SZ, supportage moyen universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 120 mm
longueur - 215 mm
modèle - console à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987470311
Réf. Sonepar
00085747031
Réf. Fournisseur
747031
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
120 mm
longueur
215 mm
modèle
console à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
60 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
150...0 mm
angle
90...0 °
charge max. portante
1.08 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console UFLP 15 perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ, série S100U, supportage moyen universel. Pour montage direct sans clame sur pendard ou sur rail S100U. Compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Pour montage direct (sans clame) sur pendard ou rail S100U. Fixation rapide des chemins de câbles Fil et fixation des chemins de câbles Tôle par TRCC M6x12 ou Agraftol.