NIEDAX FRANCE - Rail S100U, 3m, I3. Système universel pour chemins de câbles tôle et fil.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2994 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614987501114
Réf. Sonepar
00085750111
Réf. Fournisseur
750111
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
2994 mm
forme de profilé
autre
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface
autre
largeur
56 mm
hauteur
20 mm
poids
1.19 kg
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail S100U, longueur 3 m, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition I3. Système de supportage universel pour chemins de câbles en dalles perforées et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil.
Les Atouts de l'article:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, breveté.