NIEDAX FRANCE - Console S150U C100N, SZ, supportage moyen universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 77 mm
longueur - 118 mm
modèle - console murale et à montant
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987570219
Réf. Sonepar
07145757021
Réf. Fournisseur
757021
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur
77 mm
longueur
118 mm
modèle
console murale et à montant
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
24 mm
charge max. portante
0.85 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Console C100N, série S150U, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, supportage moyen universel. Compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Montage mural ou sur échelle S150U par encliquetage verrouillage par languette ou goupille V8x90 ou montage sur pendard Strut 41 ou pendard HU 5050.