NIEDAX FRANCE - Console S150U C200N, SZ, supportage moyen universel

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 77 mm

  • longueur - 218 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614987570233

Réf. Sonepar

07145757023

Réf. Fournisseur

757023

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

hauteur

77 mm

longueur

218 mm

modèle

console murale et à montant

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

24 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

195...200 mm

charge max. portante

0.55 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Console C200N, série S150U, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, supportage moyen universel. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de l'article:

Montage mural ou sur échelle S150U par encliquetage verrouillage par languette ou goupille V8x90 ou montage sur pendard Strut 41 ou pendard HU 5050.