NIEDAX FRANCE - Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, finition SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614987571025

Réf. Sonepar

00085757102

Réf. Fournisseur

757102

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en U

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé en continu

largeur

0 mm

hauteur

25.65 mm

poids

3.084 kg

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

autre

Echelle de supportage S150U, longueur 3 m, épaisseur 2 mm, perforations oblongs 8.5x36,5 mm + Ø18 mm, perforations rectangulaires 8x10.2 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Echelle S150U pour montage au mur ou pour confection de pendard avec Gousset à ergots S150U ou Gousset G10B.